{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Fréza na zápustky | |
| Povlak | Diamant (D) | |
| Průměr břitu Dc | 1 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 2 mm | |
| Poloměr R | 0,5 mm | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Průměr hřídele DS | 3 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 2 | |
| Úhel šroubovice | 30 stupně | |
| Nepodepřená délka A | 3 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Toleranční třída | f8 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Posuv na zub při lemování fz | 0,011 mm | |
| Hloubka řezu max., Kopírovací frézování | 0,05 mm | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 2 mm | |
| Šířka záběru max. ae | 0,2×D; 0,05×D | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00300105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 3 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Posuv na zub při kopírovacím frézování fz | 0,011 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-Vollradiusfräser | |
| Skupina obrobitelnosti | O (jiné) | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Uvolňovací průměr D1 | 0,95 mm | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako rádius | |
| Rohový rádius R | 0,5 mm | |
| Tolerance kontury rádiusu | ±0,01 | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Počet upínacích drážek | 2 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM DIAMANT | |
| Posuv na zub v | grafit | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | f8 | |
| Užitná délka L1 | 3 mm | |
| Hmotnost | 4 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR) | |
| Barevný kroužek | černá | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu použití | Obvodové frézování; Kopírovací frézování |
| Katalogové číslo | 209776 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197544063 | |
| Číslo výrobce | 209776 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |