TK mikrofrézy 1,8X25 mm

Artiklové číslo: 209700 1,8X25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Počet zubů Z: 2
  • Úhel sklonu šroubovice: 30
  • Šířka záběru ae při operaci frézování: Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 0,2 mm
Povlak Diamant
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 2,7 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 25 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Barevný kroužek černá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 209700 1,8X25
EAN / GTIN 4062406187330

Aplikační tabulka

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sendvič
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybridy
N
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S povlakem z krystalického diamantu sp3. Pro nejvyšší nároky na výkon a přesnost u kompozitních materiálů zpevněných vlákny, GFK, CFK a grafitu. Extrémně malé tolerance pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fazetkový žlábek. Úhel odsazení α=16°.
Tolerance:
  • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Poznámka:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
Hodnoty pro:
plnou drážku: ap = 0,25×D×ap korr
obvodové frézování: ap = 0,25×D×ap korr
Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!
např.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku