• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Alternativa k tomuto produktu:

TK router s vrtacím hrotem tažený řez střední, bez povlaku, ⌀ h10 DC: 4mm

Artiklové číslo: 209435 4

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Profil frézování: křížové břity
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 4 mm
Povlak bez povlaku
Jemnost ozubení střední
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Profil frézování křížové břity
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h10
Počet zubů Z 2
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Vrcholový úhel 135 stupeň
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 16 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f pro obvodové frézování v POM GF25 0,1 mm/ot.
Posuv f pro obvodové frézování v PEEK CF30 0,07 mm/ot.
Barevný kroužek žlutá
Tolerance stopky h6
Druh produktu Router

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209435 4
EAN / GTIN 4045197477736
Číslo výrobce 209435 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné křížové ozubení a vrtací hrot 135° pro hospodárné obrábění plastů, zesílených vlákny. Po frézování drážek v oblasti hrubování.
Pravá spirála, tažený řez pro normální použití.
Velikost 5M, 6M, 8M: prodloužené provedení.