TK odjehlovač hran 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 10mm

Artiklové číslo: 208161 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
371 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0100 mm
Suché obrábění vhodný
Průměr stopky 10 mm
Délka stopky 0 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Povlak TiAlN
Průměr břitu 10 mm; 10 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO; Třída tolerance ISO
Délka břitu, řezné hrany 14 mm; 14 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 4
Úhel profilu 60 stupeň
Dělení břitů stejné
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Úhel stupňovitého zahloubení 60 stupeň
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 27 mm
Užitná délka 14 mm
Celková délka 67 mm
Funkční délka 27 mm
Hmotnost 66 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Tvarové frézování (zápustkové frézování)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Fréza odjehlovací přední/zpětná
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. 9,9 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208161 10
EAN / GTIN 4045197199881
Číslo výrobce 208161 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Rozměr S = ±0,1 mm, úhel špičky ±10 úhlových minut.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.