• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

TK odjehlovač hran 90°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 10mm

Artiklové číslo: 208110 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
256 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0100 mm
Suché obrábění vhodný
Průměr stopky 10 mm
Délka stopky 40 mm
Toleranční třída h6
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Rozměr upínacích ploch 7 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak bez povlaku
Průměr břitu 10 mm; 10 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO; Třída tolerance ISO
Délka břitu, řezné hrany 5 mm; 5 mm
Délka hlavy 0 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 4
Počet účinných břitů, přední strana 4
Směr šroubovice pravý
Úhel profilu 90 stupeň
Dělení břitů stejné
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 32 mm
Celková délka 72 mm
Funkční délka 5 mm
Hmotnost 74 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Profilové frézování
Barevný kroužek Bez
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Fréza odjehlovací přední/zpětná
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. 7 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208110 10
EAN / GTIN 4045197129253
Číslo výrobce 208110 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Rozměr S = ±0,1 mm, úhel špičky ±10 úhlových minut.
Se speciálním úhlem šroubovice, měkký řez.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.