{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Úhlové frézy
|
|
| Povlak |
TiAlN
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Průměr břitu Dc |
12 mm; 6 mm
|
|
| Úhel rohového zkosení |
45 stupně
|
|
| Celková délka L |
120 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
12 mm
|
|
| Délka břitu, řezné hrany Lc |
4,2 mm
|
|
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z |
4
|
|
| Toleranční třída |
h6
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Posuv na zub fz |
0,05 mm
|
|
| Mokré minimální |
omezené použití
|
|
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování |
4,2 mm
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
12 mm
|
|
| Suché obrábění |
omezené použití
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Délka stopky LS |
64 mm
|
|
| Provedení stopky |
HA
|
|
| Vzduch |
omezené použití
|
|
| Označení výrobce |
VHM-Entgrater 90°
|
|
| Tolerance průměru břitu |
Třída tolerance ISO
|
|
| Úhel nastavení |
45
|
|
| Roh / hrana |
1
|
|
| Rohové provedení |
Jako fazetka
|
|
| Úhel profilu |
90 stupně
|
|
| Směr přistavení |
Horizontální a šikmý
|
|
| Počet upínacích drážek |
4
|
|
| Posuv na zub v |
ocel < 900 N/mm2
|
|
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
|
|
| Skupina použití nástroje |
N
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
VHM TIALN
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Toleranční třída |
h6
|
|
| Funkční délka |
3 mm
|
|
| Otáčky max. |
16 000 min-1
|
|
| Hmotnost |
189,4 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plný tvrdý kov
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Nosič dat |
Bez datového nosiče
|
|
| Postupy obrábění |
Profilové frézy (FPR)
|
|
| Barevný kroužek |
Bez
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Faktor korekce fz |
1
|
|
| Hloubka řezu min. |
0,01 mm
|
|
| Hloubka řezu použití |
Obvodové frézování
|
| Katalogové číslo | 208105 12M | |
| EAN / GTIN | 4062406287023 | |
| Číslo výrobce | 208105 12M | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |