• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fazetková fréza 90°, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 12mm

Artiklové číslo: 208070 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
341 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlové frézy
Povlak bez povlaku
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu Dc 12 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Celková délka L 83 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 26 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída e8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,06 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 26 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01200105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 45 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Označení výrobce VHM-Fasenfräser 90°
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Úhel nastavení 45
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel profilu 90 stupně
Počet upínacích drážek 2
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 26 mm
Hmotnost 103 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Profilové frézy (FPR); Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek Bez
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208070 12
EAN / GTIN 4045197129147
Číslo výrobce 208070 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Úhel špičky ± 1°.

Použití:

  • Frézování drážek
  • Zahlubování
  • Srážení hran
  • Možno použít i jako NC navrtávák.

Poznámka:

Tvar HB k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB objednejte s č. 208071.