Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK drážkovací fréza, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 10,5X2mm

Artiklové číslo: 208025 10,5X2

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208025 10,5X2
Číslo výrobce 208025 10,5X2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
67
Ocel < 900 N/mm
P
65
Ocel < 1100 N/mm²
P
63
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Fréza řeže po obvodu, křížové ozubení. Boční plochy jsou podbroušeny a proto se v obrobku nezadírají.

Poznámka:

Pro frézování drážek pro kotoučová pera dle DIN 6888 nebo pro frézování malých drážek.
Plná drážka: fz pro ap = 0,25×D.