{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rádius r | 2 mm | |
| Povlak | TiSiN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Typ | N | |
| Tolerance kontury rádiusu | ±0,01 | |
| Počet zubů Z | 4 | |
| Směr přísuvu | horizontálně | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Menší ⌀ D3 | 6 mm | |
| Větší ⌀ D2 | 10 mm | |
| Délka břitu Lc | 2 mm | |
| Celková délka L | 80 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| Rádiusové frézování | dopředu | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Druh produktu | Radiusova freza 7mm |
| Katalogové číslo | 208022 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406785918 | |
| Číslo výrobce | 208022 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |