• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK čtvrťová rádiusová fréza, TiAlN, Rádius r: 4,5mm

Artiklové číslo: 208020 4,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rádius r (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu fréza na kulaté profily
Povlak TiAlN
Poloměr R 4,5 mm
Průměr břitu Dc 16 mm
Celková délka L 80 mm
Průměr stopky DS 16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 4,5 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Tolerance kontury rádiusu ±0,01
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,035 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 4,5 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 16
Délka stopky LS 57 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Viertelkreisfräser
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Typ frézy ISO Fréza na kulaté profily
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Směr šroubovice Neutrální rovné
Směr přistavení horizontální
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 202 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek Bez
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208020 4,5
EAN / GTIN 4045197129024
Číslo výrobce 208020 4,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
800
Hliník (krátké třísky)
N
600
Al > 10% Si
N
400
Ocel < 500 N/mm²
P
190
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Přímé drážky, bez zkreslení profilu.
Tolerance: r = ±0,01 mm.

Použití:

Pro zaoblování a odjehlování hran s konturami.