Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK soudečková fréza, kónický tvar α/2=27° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / Rw: 16/300mm

Artiklové číslo: 207528 16/300

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC / Rw (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 8
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu horizontálně
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění PPC
Délka břitu Lc 12,5 mm
Účinný poloměr R2 300 mm
Poloměr břitu R1 3 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 60 HRC 0,05 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 60 HRC 0,06 mm
Barevný kroužek červená
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207528 16/300
EAN / GTIN 4062406131005
Číslo výrobce 207528 16/300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
200
Ocel < 55 HRC
H
170
Ocel < 60 HRC
H
150
Ocel < 65 HRC
H
110
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný nástroj pro mimořádně efektivní dokončovací obrábění povrchů libovolného tvaru. Pro vynikající kvalitu povrchu při nejkratším možné době obrábění. K použití na moderních 5ti osých frézkách s podporou CAD / CAM.
Geometrie čelních břitů je provedena pro optimální tvarování a odvod třísek, speciálně při použití čelního rádiusu. Počet břitů se pro tento účel snižuje na počet efektivních čelních břitů.

Doporučení:

Jako přídavek pro operace dokončování doporučujeme 0,05 až 0,2 mm.

Poznámka:

K opracování stěn a vyhnutí se rušivým konturám.
RW je efektivní poloměr nástroje.
Nelze přebrušovat!