{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 6 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | výrobní norma | |
| Typ | N | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
| Počet zubů Z | 4 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
| Směr přísuvu | horizontálně | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Strategie obrábění | PPC | |
| Délka břitu Lc | 8,5 mm | |
| Účinný poloměr R2 | 100 mm | |
| Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
| Celková délka L | 60 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 60 HRC | 0,02 mm | |
| Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 60 HRC | 0,025 mm | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
| Katalogové číslo | 207527 6/100 | |
| Číslo výrobce | 207527 6/100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |