• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK rádiusová fréza GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 6mm

Artiklové číslo: 207487 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu Dc 6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 10 mm
Poloměr R 3 mm
Celková délka L 80 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Úhel šroubovice 45 stupně
Řezný materiál TK
Toleranční třída f8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv na zub při lemování fz 0,02 mm
Hloubka řezu max., Kopírovací frézování 0,3 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 0,3 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 10 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,5×D; 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 64,5 mm
Posuv na zub při kopírovacím frézování fz 0,024 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Titan
Označení výrobce GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 3 mm
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM / TIALN
Posuv na zub v Titan > 850 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Užitná délka L1 10 mm
Funkční délka 10 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 32 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Profilové frézy (FPR); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Barevný kroužek Růžová
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování; Kopírovací frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207487 6
EAN / GTIN 4045197989697
Číslo výrobce 207487 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciální geometrie pro obrábění titanu a titanových slitin.
4 čelní břity až ke středu.
Lze proto použít jako skutečný 4břit ve všech hloubkách řezu.
Tolerance: Kontura rádiusů = ±0,005 mm.

Poznámka:

Přebrušování se nedoporučuje.