• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

TK rádiusová fréza MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Artiklové číslo: 207460 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0080 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 8 mm
Délka stopky 84 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Povlak TiAlN
Průměr břitu 8 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO; Třída tolerance ISO
Délka břitu, řezné hrany 12 mm
Typ frézy ISO Fréza na kulaté profily
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 4
Počet účinných břitů, přední strana 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 45 stupeň
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius 4 mm
Poloměr 4 mm
Dělení břitů stejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 19 mm
Celková délka 100 mm
Funkční délka 12 mm
Hmotnost 66 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Kopírovací frézování
Barevný kroužek Bez
Strategie obrábění MTC
Druh produktu fréza na kulaté profily
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. 12 mm; 0,24 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207460 8
EAN / GTIN 4045197128799
Číslo výrobce 207460 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
225
Ocel < 750 N/mm²
P
210
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
145
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
350
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Rádiusová fréza s korigovaným tvarem břitů, žádné zkreslení profilu. S dvojitě podbroušeným úhlem hřbetu.
Tolerance: Kontura rádiusů = ± 0,005 mm.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE! Doporučeným následným produktem je č. 207492.