• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK kulová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 1,5mm

Artiklové číslo: 207372 1,5
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
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu Dc 1,5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 1,8 mm
Poloměr R 0,75 mm
Celková délka L 75 mm
Průměr stopky DS 3 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Úhel šroubovice 30 stupně
Nepodepřená délka A 3 mm
Řezný materiál TK
Toleranční třída f8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Kopírovací frézování 0,075 mm
Mokré maximální omezené použití
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00300105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 3 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 48 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,005 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Diabolo
Označení výrobce GARANT Diabolo VHM-Kugelfräser
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 1,45 mm
Tvar krku kónické
Průměr hrdla max. D1 max 2,7
Přechodový úhel α 1,5 stupně
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 0,75 mm
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Skupina použití nástroje H
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in Ocel < 65 HRC
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Hmotnost 6 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek červená
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Kopírovací frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207372 1,5
EAN / GTIN 4045197600349
Číslo výrobce 207372 1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
180
Ocel > 50 HRC
H
170
Ocel < 55 HRC
H
150
Ocel < 60 HRC
H
135
Ocel < 65 HRC
H
95
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo:
speciální geometrie, povlak a tvrdokov pro tvrdé obrábění.
Kuželový přechod s 1,5° (úhel α).
Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,005 mm.