• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK rádiusová fréza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 7mm

Artiklové číslo: 207240 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
239 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC / D S (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu Dc 7 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 12 mm
Poloměr R 3,5 mm
Celková délka L 59 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Úhel šroubovice 30 stupně
Řezný materiál TK
Toleranční třída f8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,044 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 12 mm
Mokré maximální vhodný
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 45 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,051 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Vollradiusfräser HPC
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Skupina použití nástroje H
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in ocel < 1100 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Kopírovací frézování; Rohové frézování (FEC); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Barevný kroužek Bez
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207240 7
EAN / GTIN 4045197127174
Číslo výrobce 207240 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
225
Ocel < 750 N/mm²
P
210
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
145
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
350
CuZn
N
400
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Přesně broušeno pro velmi vysoké nároky na přesnost. Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,005 mm.

Poznámka:

Doporučeným následným produktem je č. 207242.