• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK rádiusová fréza, bez povlaku, ⌀ f8 DC: 20mm

Artiklové číslo: 207135 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Fréza na zápustky
Povlak
bez povlaku
Průměr břitu Dc
20 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
75 mm
Poloměr R
10 mm
Celková délka L
150 mm
Průměr hřídele DS
20 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
2
Úhel šroubovice
30 stupně
Řezný materiál
TK
Toleranční třída
f8
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
omezené použití
Posuv na zub při lemování fz
0,12 mm
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL02000105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
20 mm
Třída tolerance upínače
h6
Posuv na zub při kopírovacím frézování fz
0,135 mm
Provedení stopky
HA
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VHM-Vollradiusfräser
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z
2
Směr šroubovice
pravý
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako rádius
Rohový rádius R
10 mm
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
2
Posuv na zub v
ocel < 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
f8
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
Werksnorm
Postupy obrábění
Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek
Bez
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
1,25

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207135 20
EAN / GTIN 4045197126528
Číslo výrobce 207135 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
230
Hliník (krátké třísky)
N
180
Al > 10% Si
N
140
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Rádiusová fréza s dlouhou hlavní řeznou částí.