TK rádiusová kopírovací fréza 3X30 mm

Artiklové číslo: 207023 3X30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / -0,005
  • Počet zubů Z: 2

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 3 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / -0,005
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 3,5 mm
Poloměr břitu R1 1,5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 30 mm
Uvolňovací ⌀ D1 2,92 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v odlitku hliníku 0,03 mm
Korekční faktor ap kor 0,5
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 207023 3X30
EAN / GTIN 4045197916808

Aplikační tabulka

Alu
N
480
Hliník (krátké třísky)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S vylepšeným povlakem DLC sp2. Pro nejvyšší nároky na výkon a přesnost v hliníkových materiálech. Extrémně malé tolerance pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fazetkový dutý výbrus.
Úhel odsazení α = 16°.
Tolerance:
  • Poloměr břitu: Kontura rádiusu = 0 / -0,005mm.
  • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Poznámka:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
Hodnoty pro:
Kopírování: ap = 0,25×D×ap kor
Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!
Např.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC× L1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku