Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK torusová fréza HPC DIN 6535 HA 12/4,0 mm

Artiklové číslo: 206356 12/4,0
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 12 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,2×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 26 mm
Poloměr břitu R1 4 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 38 mm
Uvolňovací ⌀ D1 11,5 mm
Celková délka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v titanu > 850 N/mm2 0,048 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek růžová

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206356 12/4,0

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
55
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Pro frézování slitin na bázi titanu, s 38° spirálou.
Tolerance: Rádius břitů RS1 = ±0,005 mm.
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
    ⌀ DC / RS1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku