{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Pro Inox | |
| ⌀ břitu DC | 8 mm | |
| Povlak | AlCrN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Typ | N | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
| Počet zubů Z | 4 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
| Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; Plná drážka, hloubka řezu 1×D | |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Délka břitu Lc | 21 mm | |
| Poloměr břitu R1 | 1,5 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 25 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 7,7 mm | |
| Celková délka L | 63 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 8 mm | |
| Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | Fréza Torus |
| Katalogové číslo | 206348 8/1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197859747 | |
| Číslo výrobce | 206348 8/1,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |