Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK čelní torusová fréza HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 8mm

Artiklové číslo: 206278 8

Vyberte variantu a množství

⌀ h9 DC (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206278 8
EAN / GTIN 4045197415059
Číslo výrobce 206278 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
120
Ocel < 55 HRC
H
95
Ocel < 60 HRC
H
85
Ocel < 67 HRC
H
45
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Speciální geometrie čelních břitů pro řádkové frézování s velmi vysokým posuvem.

Použití:

Pro kopírovací a řádkové frézování při obrábění tvrdých materiálů v podmínkách HPC / HSC. Díky speciální strategii frézování jsou možné velmi velké úběry při obrábění.

Poznámka:

ap max − nutno bezpodmínečně respektovat! Doporučené použití (vc a fz) platí pro ap max.
Frézu použít až po hranici opotřebení − speciální geometrie, nelze brousit!