TK torusová fréza GARANT Master Alu SlotMachine HPC / TPC 10/2,0 mm

Artiklové číslo: 206258 10/2,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Profil frézování: WR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Alu
⌀ břitu DC 10 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Profil frézování WR
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC; TPC
Délka břitu Lc 41 mm
Poloměr břitu R1 2 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 50 mm
Uvolňovací ⌀ D1 9,5 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,1 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,12 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206258 10/2,0
EAN / GTIN 4062406398330

Aplikační tabulka

Alu
N
450
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S excentrickým podbroušením a dodatečným leštěním v komorách pro třísky pro vynikající odvod třísek u nekovových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.
S novým vroubkovaným profilem, optimalizovaná pro nejvyšší posuvy. Enormní mez pevnosti v ohybu díky použití inovativního substrátu s ultrajemným zrnem.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku