{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Řada | Diabolo | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | GARANT Diabolo VHM-Torusfräser | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00400105 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 0040 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 4 mm | |
| Délka stopky | 34 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 4 mm | |
| Průměr upínače, horní tolerance | 0 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,01 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu | 0,8 mm | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Horní odchylka | 0 mm | |
| Spodní odchylka | -0,005 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 0,8 mm | |
| Délka hlavy | 0,8 mm | |
| Typ frézy ISO | L | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 15 stupeň | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 2 | |
| Počet účinných břitů, přední strana | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 30 stupeň; 25 stupeň | |
| Stoupání šroubovice | 30 mm | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako rádius | |
| Rohový rádius | 0,2 mm | |
| Dělení břitů | stejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 16 mm | |
| Užitná délka | 0,8 mm | |
| Celková délka | 50 mm | |
| Funkční délka | 8 mm | |
| Otáčky max. | 40 000 min-1 | |
| Hmotnost | 6 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Frézování drážek; Kopírovací frézování; Profilové frézování; Tvarové frézování (zápustkové frézování); Zápustné frézování (zanořovací frézování) | |
| Barevný kroužek | červená | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Druh produktu | Fréza na zápustky | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,005 mm | |
| Hloubka řezu max. | 0,02 mm; 0,04 mm |
| Katalogové číslo | 206157 0,8X8 | |
| EAN / GTIN | 4045197934451 | |
| Číslo výrobce | 206157 0,8X8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |