Pilový list pro děrovky BIM dřevo 305 mm 5 ks

Artiklové číslo: 20585156R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh řezání Zanořovací řez
Druh produktu List pro mečovou pilu
Počet pilových listů 5 ks
Materiál list Bimetal (BiM)
Délka 305 mm
Vhodnost materiálu dřevo; kov
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 20585156R
EAN / GTIN 082472205855
Číslo výrobce 20585156R
L-číslo L51190 139
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Díky vysokorychlostnímu proudění podél řezné hrany je pilový kotouč odolnější a odolnější proti zlomení
  • Patentovaná technologie T2™ snižuje řezné síly na každém zubu a zajišťuje optimalizovaný odvod třísek pro efektivní řezání nejrůznějších materiálů
  • Technologie T2™ navíc zajišťuje 2x delší životnost ve srovnání s předchozím modelem
  • Každý pilový kotouč má jedinečnou konfiguraci s agresivním úhlem zúžení stopky a kuželovým tvarem pilového kotouče pro těžko přístupná místa
  • Speciální konstrukce minimalizuje tření a zahřívání při řezání nejrůznějších kovových materiálů.

Obsah:

5 kusů