• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

TK hrubovací fréza GARANT Master Steel SlotMachine HPC / TPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Artiklové číslo: 205554 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada Master Steel
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0160 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Průměr stopky 16 mm
Délka stopky 48 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM ALCRN
Povlak TiAlN
Průměr břitu 16 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída d11
Délka břitu, řezné hrany 48 mm
Délka hlavy 48 mm
Délka ramena 55 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Zadní úhel podbroušení 40 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 5
Počet účinných břitů, přední strana 5
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupeň
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,8 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 32,86 stupeň
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 59 mm
Celková délka 108 mm
Funkční délka 108 mm
Hmotnost 250 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek; Rohové frézování
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění TPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 2,3
Hloubka řezu min. 0,8 mm
Hloubka řezu max. 16 mm; 48 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205554 16
EAN / GTIN 4045197959980
Číslo výrobce 205554 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S novým vroubkovaným profilem, optimalizovaným pro vyšší rychlosti posuvu. Vylepšená ochrana řezných hran díky mírnému zaoblení. Enormní mez pevnosti v ohybu díky použití substrátu s ultrajemným zrnem.

Výhoda:

Geometrie nástroje umožňuje ubírat velmi úzké stočené třísky, které jsou odváděny pomocí plochých drážek. Nástroj je tak extrémně stabilní.
Je možný úhel zanoření až 10° díky velkoryse dimenzovanému čelnímu uvolnění (odsazení).

Použití:

Pro hrubování.
Řešení v oblasti TPC-obrábění.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny