• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

TK hrubovací fréza HPC, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 14mm

Artiklové číslo: 205260 14
Sleva
2 878,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 14 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 26 mm
Celková délka L 83 mm
Průměr hřídele DS 14 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída e8
Rohový rádius R 0,32 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 36 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,2 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 14 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,18 mm
Šířka záběru max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01400105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 14 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 47 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Schruppfräser HPC
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 13 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce WR
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Posuv na zub v hliník s krátkou třískou
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 36 mm
Funkční délka 36 mm
Otáčky max. 16 000 min-1
Hmotnost 149,1 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 3
Hloubka řezu min. 0,32 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205260 14
EAN / GTIN 4062406122492
Číslo výrobce 205260 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
300
Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
80
CuZn
N
100
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování.
Speciální brus pro obrábění neželezných kovů.