TK hrubovací fréza s vnitřním chlazením GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 4mm

Artiklové číslo: 205256 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Profil frézování: WR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Alu
⌀ břitu DC 4 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Profil frézování WR
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejný
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 8 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohové zaoblení rv 0,1 mm
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,04 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,06 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205256 4
EAN / GTIN 4062406276928
Číslo výrobce 205256 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
450
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
380
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování.
Speciální brus pro obrábění neželezných kovů.
Zlepšený odvod třísek díky centrálnímu vnitřnímu chlazení. Díky patentované geometrii vhodné i k vrtání.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážky, excentrické podbroušení, velká čela.
Až 2 × D do plného materiálu při nejvyšších rychlostech posuvu a velmi tichém chodu.
Rampování je možné až do 45°.
Nejvyšší rychlosti posuvu při svislém vnoření jsou možné pomocí speciální geometrie vnoření.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny