• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Axiální vrtací a frézovací hlava, Whistle Notch/Weldon Ø20, 40.3020WNG300IKC

Artiklové číslo: 204442
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
Katalogové číslo 204442
EAN / GTIN 4069739366029
Číslo výrobce 40.3020WNG300IKC
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI30, axiální uložení, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.3020WNG300IKC
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 68
  • Max. Krouticí moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 8000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 20 mm
  • Délka konzoly (LPR): 87 mm
  • Funkční délka (WF): 87 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: Svařenec Ø 20,0, píšťalový zářez Ø 20,0
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: Klíčový pohon