Axiální vrtací a frézovací hlava, mimo střed, kleština 320 470E (ER32 Ø3-20) Nástupnický artikl: (MNR) 229181, 50.6532VT4I1IM

Artiklové číslo: 204417
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
Katalogové číslo 204417
EAN / GTIN 4069739365916
Číslo výrobce 50.6532VT4I1IM
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT65, axiální držák s odsazeným středem, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 50.6532VT4I1IM
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 94
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:2
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 95 mm
  • Funkční délka (WF): 95 mm
  • Velikost stopky: BMT65
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER32
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché