• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

TK dokončovací fréza GARANT Master Titan HPC, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 20mm

Artiklové číslo: 203632 20
Sleva
5 859,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 7
Průměr břitu Dc 20 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 41 mm
Celková délka L 104 mm
Průměr hřídele DS 20 mm
Úhel šroubovice 40 stupně
Toleranční třída e8
Rohový rádius R 0,1 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv na zub při lemování fz 0,045 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 41 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 58 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Titan
Označení výrobce GARANT Master Titan VHM Schlichtfräser
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení horizontální
Počet upínacích drážek 7
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v Titan > 850 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 41 mm
Funkční délka 41 mm
Otáčky max. 13 000 min-1
Hmotnost 395 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC); Válcové frézy (FWA)
Barevný kroužek Růžová
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,5 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203632 20
EAN / GTIN 4045197991621
Číslo výrobce 203632 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
130
Hliník (krátké třísky)
N
100
Al > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Pro operace dokončování.
Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.
Vysoká vlastní stabilita a tichý chod díky nerovnoměrnému dělení.
Pro obvodové frézování při dokončování v titanu a titanových slitinách.

Výhoda:

Zdravotnická technika – vhodné a bezpečné pro potraviny..