TK dokončovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Artiklové číslo: 203624 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / -0,03
  • Počet zubů Z: 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Pro Steel
⌀ břitu DC 6 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / -0,03
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu horizontálně
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 24 mm
Celková délka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,06 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,054 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203624 6
EAN / GTIN 4062406252106
Číslo výrobce 203624 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro operace dokončování. Speciální geometrie pro optimální odvod třísek. Pro obvodové frézování při dokončování. Velmi stabilní provedení díky zesílenému jádru.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny