TK dokončovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

Artiklové číslo: 203623 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada Pro Steel
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce HOLEX Pro Steel VHM-Schlichtfräser
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 8 mm
Délka stopky 37,48 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Průměr břitu 8 mm
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Horní odchylka 0 mm
Spodní odchylka -0,03 mm
Délka břitu, řezné hrany 16 mm
Délka hlavy 16 mm
Délka ramena 24 mm
Typ frézy ISO G
Zadní úhel podbroušení 3 stupeň
Úhel odklonu třísky 4 stupeň
Úhel zanoření 0 stupeň
Hloubka zanoření, max. 0 mm
Počet účinných břitů, po obvodu 6
Počet účinných břitů, přední strana 6
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 45 stupeň
Stoupání šroubovice 25,133 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,08 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Směr přistavení horizontální
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 33,52 mm
Užitná délka 24 mm
Celková délka 68 mm
Funkční délka 0 mm
Hmotnost 54 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Rohové frézování
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu max. 24 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203623 8
EAN / GTIN 4062406252038
Číslo výrobce 203623 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro operace dokončování. Speciální geometrie pro optimální odvod třísek. Pro obvodové frézování při dokončování. Velmi stabilní provedení díky zesílenému jádru.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny