• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Artiklové číslo: 203610 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
300 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Průměr břitu Dc 4 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 16 mm
Celková délka L 62 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída h10
Šířka rohového zkosení 0,1 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 26 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,032 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 16 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Stoupání šroubovice 12,566 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Směr přistavení horizontální
Počet upínacích drážek 6
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 16 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 25 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,1 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203610 4
EAN / GTIN 4045197764669
Číslo výrobce 203610 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
600
Al > 10% Si
N
400
Ocel < 500 N/mm²
P
190
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Díky minimálně 6 břitům vysoká stabilita a velmi klidný chod. Excentrické podbroušení. Pro obvodové frézování při dokončování.