• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Artiklové číslo: 203480 8
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
236 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Průměr břitu Dc 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 19 mm
Celková délka L 63 mm
Průměr hřídele DS 8 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída e8
Šířka rohového zkosení 0,04 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 24 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,063 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 19 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00801005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 8
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P.K.M.N.S
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 7,8 mm
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Směr přistavení horizontální
Počet upínacích drážek 6
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 24 mm
Funkční délka 45 mm
Otáčky max. 35 000 min-1
Hmotnost 40 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,05 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203480 8
EAN / GTIN 4045197119568
Číslo výrobce 203480 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
600
Al > 10% Si
N
400
Ocel < 500 N/mm²
P
190
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
95
Ocel < 1400 N/mm
P
85
Ocel < 55 HRC
H
65
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Díky minimálně 6 břitům vysoká stabilita a velmi klidný chod.
Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.

Použití:

Pro obvodové frézování při dokončování.