{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00600105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0100 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 10 mm | |
| Délka stopky | 40,7 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 10 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,009 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | vhodný | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | TK | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P.K.M.N.S | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM TIALN | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu | 10 mm | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Spodní odchylka | -0,009 mm | |
| Průměr krku | 9,8 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 22 mm | |
| Délka hlavy | 22 mm | |
| Typ frézy ISO | G | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Úhel zanoření | 0 stupeň | |
| Hloubka zanoření, max. | 0 mm | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 6 | |
| Počet účinných břitů, přední strana | 6 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 45 stupeň | |
| Stoupání šroubovice | 45 mm | |
| Počet rohových verzí | 2 | |
| Roh / hrana | 1; 2 | |
| Šířka rohového zkosení | 0,05 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Dělení břitů | stejné | |
| Směr přistavení | horizontální | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 35 mm | |
| Užitná délka | 32 mm | |
| Celková délka | 73 mm | |
| Funkční délka | 35 mm | |
| Otáčky max. | 25 000 min-1 | |
| Hmotnost | 72 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Označení tvaru podle normy | N | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,05 mm | |
| Hloubka řezu max. | 22 mm |
| Katalogové číslo | 203440 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197119476 | |
| Číslo výrobce | 203440 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |