TK fréza HPC 10 mm

Artiklové číslo: 203170 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 6

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 10 mm
Povlak ZOX
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 48 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 25 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 32 mm
Uvolňovací ⌀ D1 9,2 mm
Celková délka L 74 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,05 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203170 10
EAN / GTIN 4045197271945

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
460
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
210
CuZn
N
180
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Se silným jádrem, speciálními drážkami na odvádění třísek a velkými leštěnými prostory na třísky.

Použití:

Pro frézování s vysokými nároky na povrch obrobku. Vhodné výlučně pro obvodové frézování.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku