• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza s děliči třísek TPC, TiSiN, ⌀ f8 DC: 20mm

Artiklové číslo: 203086 20
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
356 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiSi
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 20 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 80 mm
Celková délka L 150 mm
Průměr stopky DS 20 mm
Úhel šroubovice 40 stupně
Toleranční třída e8
Šířka rohového zkosení 0,4 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 100 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 80 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,07×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02001005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 20
Délka stopky LS 49,7 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiSiN
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 19,8 mm
Délka ramena 100 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 31,79 stupně
Počet lamačů třísek 2
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 125 mm
Otáčky max. 13 000 min-1
Hmotnost 538,2 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,4 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203086 20
EAN / GTIN 4062406569426
Číslo výrobce 203086 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
350
Ocel < 750 N/mm²
P
320
Ocel < 900 N/mm
P
280
Ocel < 1100 N/mm²
P
210
Ocel < 1400 N/mm
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
145
Uni
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza pro univerzální použití koncipovaná speciálně pro použití TPC.
Zesílené jádro.
Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultrajemným zrnem.
Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Poznámka:

ae max = 0,07×D pro obrábění metodou TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.