• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK hrubovací fréza MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm

Artiklové číslo: 203061 20
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
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
AlCrN
Strategie obrábění
MTC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
4
Průměr břitu Dc
20 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
41 mm
Celková délka L
104 mm
Průměr hřídele DS
20 mm
Úhel šroubovice
45 stupně
Toleranční třída
e8
Šířka rohového zkosení
0,3 mm
Řezný materiál
TK
Nepodepřená délka A
52 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
omezené použití
Posuv na zub při lemování fz
0,155 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky
30 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování
41 mm
Mokré maximální
vhodný
Šířka záběru max. ae
1×D; 0,3×D
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL02001005
Suché obrábění
vhodný
Třída tolerance upínače
h6
Velikost upínače
20
Délka stopky LS
50 mm
Provedení stopky
HB
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VHM-Schruppfräser MTC
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1
19,5 mm
Kvalita vyvažování
G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z
4
Směr šroubovice
pravý
Stoupání šroubovice
61,74 mm
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako fazetka
Úhel rohového zkosení
45 stupně
Dělení břitů
Nestejné
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice
nestejné
Posuv na zub v
ocel < 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce
P
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
52 mm
Funkční délka
79 mm
Otáčky max.
13 000 min-1
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
Werksnorm
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
2
Hloubka řezu min.
0,3 mm
Hloubka řezu použití
Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203061 20
EAN / GTIN 4045197775979
Číslo výrobce 203061 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
150
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování do 1,5×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.
Pro snížení řezné síly a vyšší kvalitu povrchu díky spirále 45°.
Zlepšený povlak pro ještě více sníženou řeznou sílu, při současně prodloužené životnosti nástroje.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.