TK fréza s vnitřním chlazením HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 16mm

Artiklové číslo: 203017 16
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Povlak TiSi
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 36 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 42 mm
Uvolňovací ⌀ D1 15,5 mm
Celková délka L 92 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,3 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 0,05 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,055 mm
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203017 16
EAN / GTIN 4045197591562
Číslo výrobce 203017 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média, pro bezpečný odvod třísek.
Speciální povlak TiSi.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučenými následnými produkty jsou č. 203013, 203015, 203021, 203027.