{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 4 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Typ | N | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
| Počet zubů Z | 4 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
| Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
| Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Délka břitu Lc | 11 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 17 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 3,8 mm | |
| Celková délka L | 57 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
| Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 203016 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197551054 | |
| Číslo výrobce | 203016 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |