• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 8mm

Artiklové číslo: 202680 8
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
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 22 mm
Celková délka L 70 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída e8
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,045 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 4 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 22 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00801005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 8
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Vorschub pro Zahn in ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 44 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202680 8
EAN / GTIN 4045197117786
Číslo výrobce 202680 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Excentrické podbroušení.