• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm

Artiklové číslo: 202615 5
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
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 9 mm
Celková délka L 45 mm
Průměr hřídele DS 5 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída e8
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,023 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 2,5 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 9 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,02 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,3×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00500105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 5 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 5
Délka stopky LS 30,11 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 27,207 mm
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 9 mm
Otáčky max. 85 min-1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202615 5
EAN / GTIN 4062406244910
Číslo výrobce 202615 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Excentrické podbroušení.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 202610.