• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ DC: 20Mmm

Artiklové číslo: 202512 20M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak DLC
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 20 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 60 mm
Celková délka L 126 mm
Průměr hřídele DS 20 mm
Úhel šroubovice 38 stupně
Toleranční třída h6
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 74 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,22 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 10 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 60 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,18 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,25×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Alu
Označení výrobce GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC, DLC
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 19 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v hliník s krátkou třískou
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Funkční délka 74 mm
Otáčky max. 13 000 min-1
Hmotnost 435 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování na soustruhu (FDR); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 3
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202512 20M
EAN / GTIN 4062406238964
Číslo výrobce 202512 20M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
550
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
450
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Zvlášť ostré řezné hrany.
Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Pro hrubování a dokončování. Do 2× D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.
S povlakem DLC sp2 nejnovější generace.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 202515.