• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 5mm

Artiklové číslo: 202392 5
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
616 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiSi
Strategie obrábění MTC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 13 mm
Celková délka L 57 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída f8
Šířka rohového zkosení 0,1 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 19 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,048 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 5 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 13 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,04 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 37,45 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser MTC, SiTiN
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 4,9 mm
Délka ramena 19 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIN
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Hmotnost 17 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,07 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202392 5
EAN / GTIN 4045197538772
Číslo výrobce 202392 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
Ocel < 1400 N/mm
P
170
Ocel < 55 HRC
H
90
Ocel < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Speciální geometrie prostoru na třísky a zesílené jádro.
MTC hrubovací fréza s možností obrábění v 1,5×D plném materiálu
.
S exentrickým podbroušením.
Konstrukční délky podobné DIN 6527 dlouhé.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.