• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 10mm

Artiklové číslo: 202307 10
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
425 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 22 mm
Celková délka L 72 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Úhel šroubovice 45 stupeň
Toleranční třída e8
Hloubka řezu max. L2 10 mm; 22 mm
Šířka rohového zkosení 0 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 32 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01001005
Délka stopky LS 40 mm
Provedení stopky HB
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Délka hlavy L3 22 mm
Délka ramena 22 mm
Typ frézy ISO H
Zadní úhel podbroušení 6 stupeň
Úhel odklonu třísky 3 stupeň
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 31,4 mm
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 52 mm
Otáčky max. 2 228 min-1
Hmotnost 71 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202307 10
EAN / GTIN 4045197931702
Číslo výrobce 202307 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
170
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
100
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 202240 / 202245.