{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 6 mm | |
| Povlak | DLC | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Typ | W | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
| Počet zubů Z | 3 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
| Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Délka břitu Lc | 13 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 24 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 5,7 mm | |
| Celková délka L | 62 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Tvar stopky | HA | |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
| Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,025 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,03 mm | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 202271 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197854810 | |
| Číslo výrobce | 202271 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |