• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK mini fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,75mm

Artiklové číslo: 202265 5,75
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
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlCrN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 5,75 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 8 mm
Celková délka L 45 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel šroubovice 45 stupeň
Toleranční třída e8
Hloubka řezu max. L2 8 mm; 5,75 mm
Šířka rohového zkosení 0,1 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 20 mm
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Mini-Fräser
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka stopky LS 12 mm
Provedení stopky HB
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Délka hlavy L3 12 mm
Typ frézy ISO N
Zadní úhel podbroušení 6 stupeň
Úhel odklonu třísky 3 stupeň
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 38 mm
Hmotnost 16,47 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202265 5,75
EAN / GTIN 4045197930422
Číslo výrobce 202265 5,75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stopka podobná DIN 6535 HB.
Ušetřete náklady na přebrušování:
Neboť využití TK mini frézy až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.
Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.