• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK mini fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,7mm

Artiklové číslo: 202264 8,7
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
144 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlCrN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 8,7 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 11 mm
Celková délka L 55 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída e8
Šířka rohového zkosení 0,3 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,08 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 8,7 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 11 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,05 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01001005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36,87 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Mini-Fräser
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Vorschub pro Zahn in ocel < 750 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 66 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,3 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202264 8,7
EAN / GTIN 4045197864512
Číslo výrobce 202264 8,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stopka podobná DIN 6535 HB.
Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.