TK mini fréza 1,5 mm

Artiklové číslo: 202260 1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Šířka záběru ae při operaci frézování: Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 1,5 mm
Povlak AlCrN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka válcová stopka s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 3 mm
Celková délka L 38 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Tvar stopky HA
Šířka rohové fazetky při 45° 0,1 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,005 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 0,006 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202260 1,5
EAN / GTIN 4045197863669

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stopka podobná DIN 6535 HB.
Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.
Ušetřete náklady na přebrušování:
Neboť využití TK frézy MINI až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku