• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 5mm

Artiklové číslo: 202251 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
190 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
ZOX
Strategie obrábění
HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
3
Průměr břitu Dc
5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
8 mm
Celková délka L
80 mm
Průměr hřídele DS
6 mm
Úhel šroubovice
45 stupně
Toleranční třída
f8
Šířka rohového zkosení
0,1 mm
Řezný materiál
TK
Nepodepřená délka A
30 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
omezené použití
Posuv na zub při lemování fz
0,08 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky
2,5 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování
8 mm
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,06 mm
Šířka záběru max. ae
1×D; 0,3×D
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00600105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
6 mm
Suché obrábění
omezené použití
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
49,35 mm
Provedení stopky
HA
Vzduch
omezené použití
Chladicí a mazací prostředek
ano
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1
4,7 mm
Délka ramena
30 mm
Kvalita vyvažování
G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z
3
Směr šroubovice
pravý
Počet rohových verzí
1
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako fazetka
Úhel rohového zkosení
45 stupně
Dělení břitů
Nestejné
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
3
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice
nestejné
Posuv na zub v
hliník s krátkou třískou
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy)
Skupina použití nástroje
W
Řezné materiály, označení výrobce
VHM ZOX
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
f8
Užitná délka L1
30 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
Werksnorm
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
žlutá
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
1,25
Hloubka řezu min.
0,1 mm
Hloubka řezu použití
Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202251 5
EAN / GTIN 4045197538567
Číslo výrobce 202251 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
240
Al > 10% Si
N
120
CuZn
N
120
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stabilní hrubovací fréza bez rýhovaného ozubení.
Se silným jádrem, speciálními drážkami na odvádění třísek a velkými leštěnými prostorami na třísky.

Použití:

Pro hrubovací frézování s vysokými nároky na povrch obrobku.